1/4″ Cheie de impact cu soclu (inch) 9/16″

Cod articol: 12400A 9/16
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 12400A 9/16
EAN / GTIN 4991644300419
Număr producător 12400A 9/16

Descriere

Descriere:

Lungime: 23 mm
Dimensiune D2: 13 mm
D1: 20 mm
Lungime: 9 mm
Prindere intrare: 1/4″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 9/16″
Soclu hexagonal
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături