{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 19,8 mm | |
Gamă de ⌀ | 19,8 mm - 20,99 mm | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Unghiul la vârf | 125 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 498 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB | |
Răcire interioară | da, cu 40 bar pe min. | |
Burghiu pilot necesar | Da, burghiu pilot | |
Semistandard | da | |
Lungimea totală L | 600 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Tip produs | Burghiu cu coadă conică |
Cod articol | 124006 19,8-X | |
EAN / GTIN | 4067263329121 | |
Număr producător | 124006 19,8-X |