Burghiu pentru găuri adânci HM Lungime totală L 300 mm 8-X mm

Cod articol: 124003 8-X
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Număr de dinţi Z: 1
  • Unghiul la vârf: 125
  • Coadă tip: DIN 6535 HB

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 8 mm
Gamă de ⌀ 8 mm - 8,99 mm
Strat de acoperire AlTiN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Număr de dinţi Z 1
Unghiul la vârf 125 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 225 mm
Coadă tip DIN 6535 HB
Răcire interioară da, cu min. 40 bari
Burghiu pilot necesar Da, burghiu pilot
Semistandard da
Lungimea totală L 300 mm
⌀ cozii Ds 16 mm
Tip produs Burghiu cu coadă conică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 124003 8-X
EAN / GTIN 4067263514787
Număr producător 124003 8-X

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
250
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
90
Oţel < 750 N/mm²
P
80
Oţel < 900 N/mm²
P
70
Oţel < 1100 N/mm²
P
50
Fontă
K
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Burghiu pentru găuri adânci, cu un tăiș, cu canale drepte, pentru adâncimi de găurire de până la 1000 mm în versiunea standard și până la 6000 mm la cerere. Forma circumferențială proiectată universal pe capul de găurire permite lucrul sigur într-o gamă largă de materiale.

Notă:

Pentru utilizarea sigură a burghiilor cu găuri adânci, este necesară o gaură pilot de cel puțin 4 × D cu burghiu pilot cu cod 122736 sau cod 123885 și 231605 pentru diametre mai mari sau cu burghiu pilot cod 122606 pentru aluminiu. Pentru găurile adânci > 50×D, scula trebuie să fie susținută cu o lunetă la intervale de 50×D. Raportul L/D indicat corespunde adâncimii minime de găurire la care se poate ajunge cu burghiul respectiv pentru găuri adânci. Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC. Se recomandă o presiune a lichidului de răcire de > 40 bari.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături