GARANT Master Steel DEEP Burghiu pentru găuri adânci din carbură monobloc cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 25×D 13 mm

Cod articol: 123893 13
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Execuţie: 25×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: j6
  • Număr de dinţi Z: 2

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Steel
⌀ nominal DC 13 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Execuţie 25×D
Toleranţă ⌀ nominal j6
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 138 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 337,5 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară Da, cu 40 bari
Strategie de aşchiere HPC
Burghiu pilot necesar Da, burghiu pilot
Lungimea canalului de aşchii Lc 357 mm
Lungimea totală L 408 mm
⌀ cozii Ds 14 mm
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,24 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 123893 13
EAN / GTIN 4062406268749
Număr producător 123893 13

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
110
Oţel < 750 N/mm²
P
100
Oţel < 900 N/mm²
P
95
Oţel < 1100 N/mm²
P
95
Oţel < 1400 N/mm²
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
55
GG(G)
K
100
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Evacuare excelentă a aşchiilor datorită pasului inegal al spiralei canalelor de aşchii, inelelor de ghidare şi faţetelor suplimentare de ghidare pentru găurire la cea mai mare precizie. Siguranţă maximă a procesului datorită sculelor perfect compatibile ale întregului sistem. Găurire până la adâncimea maximă fără burghiu pilot secundar. Stabilitate considerabil mai mare a sculei datorată miezului semnificativ întărit. Prin volumele mari de material îndepărtat şi durabilitatea excepţională, rentabilitatea procesului de găurire atinge un nivel de top.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC. Pentru găurile adânci de la 20×D, trebuie să se realizeze obligatoriu o gaură de ghidare la adâncimea maximă de găurire cu burghiul pilot Cod 122736. Executarea unei găuri de ghidare creşte siguranţa procesului. Raportul L/D indicat corespunde adâncimii minime de găurire la care se poate ajunge cu burghiul respectiv pentru găuri adânci.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ DC j6 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături