Burghiu din carbură pentru găuri adânci HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 50×D, TiAlN, ⌀ DC: 6,8mm

Cod articol: 123750 6,8
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de lucru
  • Execuţie: 50×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: fg6
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 6,8 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de lucru
Execuţie 50×D
Toleranţă ⌀ nominal fg6
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 135 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 369,8 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară Da, cu 40 bari
Strategie de aşchiere HPC
Burghiu pilot necesar Da, burghiu pilot şi burghiu pilot secundar
Lungimea canalului de aşchii Lc 380 mm
Lungimea totală L 425 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,12 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 123750 6,8
EAN / GTIN 4045197498366
Număr producător 123750 6,8

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
65
Oţel < 750 N/mm²
P
50
Oţel < 900 N/mm²
P
50
Oţel < 1100 N/mm²
P
50
Oţel < 1400 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Canale în formă de spirală, cu 4 faţete de ghidare şi canale interioare de răcire. Burghiu ultraperformant pentru găuri adânci din noua generaţie cu caracteristici HPC. Cu unghi la vârf de 135° şi toleranţă a tăişurilor fg6 pentru realizarea optimă a unei găuri adânci. Precizie de aliniere ridicată şi concentricitate mare a găurii.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Pentru a utiliza în condiţii de siguranţă burghiele pentru găuri adânci 40×D şi 50×D, trebuie să se realizeze obligatoriu o gaură de ghidare cu burghiul pilot Cod 122736 şi o gaură de centrare suplimentară 20×D cu burghiul pilot secundar Cod 123691.
Executarea unei găuri de ghidare creşte siguranţa procesului. Consultaţi şi paginile 140/141.