Burghiu din carbură pentru găuri adânci HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 30×D 2,3 mm

Cod articol: 123695 2,3
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de lucru
  • Execuţie: 30×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 2,3 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de lucru
Execuţie 30×D
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 135 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 66,6 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară Da, cu 40 bari
Strategie de aşchiere HPC
Burghiu pilot necesar Da, burghiu pilot
Lungimea canalului de aşchii Lc 70 mm
Lungimea totală L 115 mm
⌀ cozii Ds 4 mm
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,06 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 123695 2,3
EAN / GTIN 4045197320384
Număr producător 123695 2,3

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
90
Oţel < 750 N/mm²
P
75
Oţel < 900 N/mm²
P
75
Oţel < 1100 N/mm²
P
75
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
80
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Canale în formă de spirală, cu 4 faţete de ghidare şi canale interioare de răcire. Burghiu ultraperformant pentru găuri adânci din noua generaţie cu caracteristici HPC. Cu unghi la vârf de 135° şi toleranţă a tăişurilor h7 pentru realizarea optimă a unei găuri adânci. Precizie de aliniere ridicată şi concentricitate mare a găurii.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a burghielor pentru găuri adânci 16×D este necesară centrarea prealabilă cu Cod 121068121121 sau realizarea unei găuri de ghidare 4×D cu burghiul pilot Cod 122736. Pentru găurile adânci de la 20×D, trebuie să se realizeze obligatoriu o gaură de ghidare la adâncimea maximă de găurire cu burghiul pilot Cod 122736. Executarea unei găuri de ghidare creşte siguranţa procesului. Consultaţi şi paginile 140/141.