{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Execuţie | 20×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 250 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 40 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Burghiu pilot necesar | Da, burghiu pilot | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 268 mm | |
Lungimea totală L | 315 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123690 12 | |
EAN / GTIN | 4045197263766 | |
Număr producător | 123690 12 |