{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Execuţie | 16×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 115,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 40 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Burghiu pilot necesar | Da, burghiu pilot | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 125 mm | |
Lungimea totală L | 165 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,14 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123688 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197355348 | |
Număr producător | 123688 6,5 |