{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,2 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Execuţie | 20×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 103,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 40 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Burghiu pilot necesar | Da, burghiu pilot | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 110 mm | |
Lungimea totală L | 160 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în aluminiu cu aşchii scurte | 0,22 mm/rot | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123590 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197354273 | |
Număr producător | 123590 4,2 |