Burghiu din carbură pentru găuri adânci HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 16×D 2 mm

Cod articol: 123588 2
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de lucru
  • Execuţie: 16×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal DC 2 mm
    Strat de acoperire DLC
    Materialul sculei Carbură
    Standard Normă de lucru
    Execuţie 16×D
    Toleranţă ⌀ nominal h7
    Număr de dinţi Z 2
    Unghiul la vârf 135 grad
    adâncime maximă de găurire recomandată L2 39 mm
    Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
    Răcire interioară Da, cu 40 bari
    Strategie de aşchiere HPC
    Burghiu pilot necesar Da, burghiu pilot
    Lungimea canalului de aşchii Lc 42 mm
    Lungimea totală L 84 mm
    ⌀ cozii Ds 4 mm
    Avans f în aluminiu cu aşchii scurte 0,1 mm/rot
    Inel colorat galben
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 123588 2
    EAN / GTIN 4045197646736
    Număr producător 123588 2

    Tabel de aplicaţii

    Alu
    N
    160
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    190
    Alu > 10% Si
    N
    140
    PMMA Acryl
    N
    150
    PEEK
    N
    120
    PVDF GF20
    N
    90
    PA 66 GF30
    N
    80
    PEEK GF30
    N
    70
    PTFE CF25
    N
    80
    Cu
    N
    90
    CuZn
    N
    115
    GRP
    N
    80
    CRP
    N
    80
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Canale în formă de spirală, cu 6 faţete de ghidare şi canale interioare de răcire. Burghiu ultraperformant pentru găuri adânci din noua generaţie cu caracteristici HPC. Cu unghi la vârf de 135° şi toleranţă a tăişurilor h7 pentru realizarea optimă a unei găuri adânci. Precizie de aliniere ridicată şi concentricitate mare a găurii.

    Notă:

    Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
    Pentru utilizarea în condiţii de siguranţă burghiele pentru găuri adânci 16×D trebuie să se realizeze o centrare prealabilă cu cod 121068121121 sau o gaură de ghidare 4×D cu burghiu pilot cod 122606. Pentru găurile adânci de la 20×D, trebuie să se realizeze obligatoriu o gaură de ghidare la adâncimea maximă de găurire cu burghiul pilot Cod 122606.
    Executarea unei găuri de ghidare creşte siguranţa procesului. Consultaţi şi paginile 140/141.