Burghiu ultraperformant din HM tip Whistle-Notch DIN 6535 HE 3 mm

Cod articol: 123308 3
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Execuţie: 12×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal DC 3 mm
    Strat de acoperire TiN
    Materialul sculei Carbură
    Standard Normă de fabricaţie
    Execuţie 12×D
    Toleranţă ⌀ nominal h7
    Număr de dinţi Z 2
    Unghiul la vârf 135 grad
    adâncime maximă de găurire recomandată L2 49,5 mm
    Coadă tip DIN 6535 HE cu h6
    Răcire interioară Da, cu 25 bari
    Burghiu pilot necesar Da, burghiu pilot
    Lungimea canalului de aşchii Lc 54 mm
    Lungimea totală L 92 mm
    ⌀ cozii Ds 6 mm
    Toleranţa arborelui h6
    Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,1 mm/rot
    Inel colorat verde
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 123308 3
    EAN / GTIN 4045197451064
    Număr producător 123308 3

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    175
    Alu > 10% Si
    N
    135
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    105
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    85
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    75
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    45
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    GG(G)
    K
    65
    Uni
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Vârful întărit şi ascuţirea specială suplimentară − garantează tăiere transversală cu precizie de centrare superioară.
    Tăişul principal drept
    cu rotunjire uşoară a muchiei şi forma specială a canalului permit obţinerea de aşchii scurte.

    Notă:

    Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
    Pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a burghielor pentru găuri adânci 12×D este necesară centrarea prealabilă cu Cod 121068121130 sau realizarea unei găuri de ghidare 3×D cu Cod 122736.