{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,4 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 12×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48,9 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Burghiu pilot necesar | Da, burghiu pilot | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 54 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123307 3,4 | |
EAN / GTIN | 4045197449870 | |
Număr producător | 123307 3,4 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din HM tip Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 3,4mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
173,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
242,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
247,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
180,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
203,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | albastru | verde | galben | verde |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Unghiul la vârf | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |