HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB 3 mm

Cod articol: 123304 3
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Execuţie: 12×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Pro Steel
    ⌀ nominal DC 3 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Materialul sculei Carbură monobloc
    Standard Normă de fabricaţie
    Execuţie 12×D
    Toleranţă ⌀ nominal h7
    Număr de dinţi Z 2
    Unghiul la vârf 135 grad
    adâncime maximă de găurire recomandată L2 49,5 mm
    Coadă tip DIN 6535 HB
    Răcire interioară Da, cu 25 bar
    Strategie de aşchiere HPC
    Semistandard da
    Lungimea canalului de aşchii Lc 54 mm
    Lungimea totală L 92 mm
    ⌀ cozii Ds 6 mm
    Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,13 mm/rot
    Inel colorat verde
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 123304 3
    EAN / GTIN 4045197958167
    Număr producător 123304 3

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    250
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    160
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    125
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    115
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    95
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    90
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    65
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    Fontă
    K
    100
    GGG
    K
    65
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     

    Descriere

    Execuţie:

    HOLEX Pro Steel:
    Tăişurile principale drepte
    şi un profil special de canal asigură o bună evacuare a şpanului. Geometria robustă a tăişului asigură găurirea performantă şi sigură. Posibilităţi numeroase de utilizare la oţeluri datorită unei combinaţii de tare din metal dur cu granulaţie foarte fină şi acoperire extrem de rezistentă la uzură.

    Notă:

    Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
    Pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a burghielor 12×D este necesară centrarea prealabilă cu burghiul de centrare pentru CNC Cod 121068121130 sau HOLEX Pro Steel Cod 122501.

    Descărcări și documente

    Din aceeași serie "Pro Steel" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături