{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 16,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 146,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 171 mm | |
Lungimea totală L | 222 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123103 16,2 | |
EAN / GTIN | 4062406093280 | |
Număr producător | 123103 16,2 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 16,2 mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
500,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
715,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
942,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Execuţie | 8×D | 8×D | 12×D |
Inel colorat | verde | verde | verde |
⌀ nominal DC | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbura | Carbura |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 171 | 171 | 234 |
⌀ cozii Ds | 18 | 18 | 18 |