{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 82,9 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 95 mm | |
Lungimea totală L | 142 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123101 8,1 | |
EAN / GTIN | 4045197451798 | |
Număr producător | 123101 8,1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 8,1 mm
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
336,00 €
175,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
237,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
280,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
169,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da |
⌀ nominal DC | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Standard | Normă de lucru | Normă de lucru | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 95 | 95 | 95 | 95 |