Micrometru exteriorcu discuri de măsurare, discuri din oțel călit, 2-3″, disc=20 mm

Cod articol: 123-127
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 123-127
EAN / GTIN 4946368013251
Număr producător 123-127
L-Număr L40010 14711

Descriere

Descriere:

Acest micrometru oferă următoarele avantaje: pentru măsurarea pasului dinţilor drepţi şi elicoidali la roţile dinţate. Pentru măsurarea elementelor încastrate și greu accesibile cu un micrometru standard.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 2 - 3″
Precizie: ±0.0003″
Gradație: 0.001″
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±0,0003″.
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø18 mm
Forța de măsurare: 5-10
Inch/Metric: Inch
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare