Micrometru exteriorcu discuri de măsurare, discuri din oțel călit, 0-1″, disc=20 mm

Cod articol: 123-125
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 123-125
EAN / GTIN 4946368013237
Număr producător 123-125

Descriere

Descriere:

Acest micrometru oferă următoarele avantaje: pentru măsurarea pasului dinţilor drepţi şi elicoidali la roţile dinţate. Pentru măsurarea elementelor încastrate și greu accesibile cu un micrometru standard.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0 - 1″
Precizie: ±0.0002″
Gradație: 0.001″
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±2,0E-4″.
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø18 mm
Forța de măsurare: 5-10
Inch/Metric: Inch
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături