Micrometru exterior cu discuri de măsurare, discuri din carbură, 0-25 mm, disc=20 mm

Cod articol: 123-113
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 123-113
EAN / GTIN 4946368013114
Număr producător 123-113
L-Număr L40010 7576

Descriere

Descriere:

Acest micrometru oferă următoarele avantaje: pentru măsurarea pasului dinţilor drepţi şi elicoidali la roţile dinţate. Pentru măsurarea elementelor încastrate și greu accesibile cu un micrometru standard.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0 - 25
Gradație: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±4 µm
Observații: Discuri cu vârf de carbură
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø18 mm
Forța de măsurare: 5-10
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături