Micrometru exteriorcu discuri de măsurare, discuri din oțel călit, 250-275 mm, disc=30 mm

Cod articol: 123-111
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 123-111
EAN / GTIN 4946368013091
Număr producător 123-111
L-Număr L40010 1274

Descriere

Descriere:

Acest micrometru oferă următoarele avantaje: pentru măsurarea pasului dinţilor drepţi şi elicoidali la roţile dinţate. Pentru măsurarea elementelor încastrate și greu accesibile cu un micrometru standard.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 250 - 275
Gradație: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±9 µm
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø18 mm
Forța de măsurare: 5-10
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături