Micrometru exteriorcu discuri de măsurare, discuri din oțel călit, 225-250 mm, disc=30 mm

Cod articol: 123-110
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 123-110
EAN / GTIN 4946368013084
Număr producător 123-110
L-Număr L40010 1273

Descriere

Descriere:

Acest micrometru oferă următoarele avantaje: pentru măsurarea pasului dinţilor drepţi şi elicoidali la roţile dinţate. Pentru măsurarea elementelor încastrate și greu accesibile cu un micrometru standard.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 225 - 250
Gradație: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±9 µm
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø18 mm
Forța de măsurare: 5-10
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare