Micrometru exteriorcu discuri de măsurare, discuri din oțel călit, 100-125 mm, disc=30 mm

Cod articol: 123-105
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tehnică de măsurare analog
    Tip produs Micrometru de exterior

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 123-105
    EAN / GTIN 4946368013039
    Număr producător 123-105
    L-Număr L40010 2453

    Descriere

    Descriere:

    Acest micrometru oferă următoarele avantaje: pentru măsurarea pasului dinţilor drepţi şi elicoidali la roţile dinţate. Pentru măsurarea elementelor încastrate și greu accesibile cu un micrometru standard.

    Caracteristică:

    Digital/Analogic: Analogic
    Domeniul de măsurare: 100 - 125
    Gradație: 0,01 mm
    Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±7 µm
    Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, Ø 18 mm
    Forța de măsurare: 5-10
    Inch/metric: Metric
    Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături