Burghiu-alezor din carbură monobloc, cu vârf piramidă DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC: 4,801-Xmm

Cod articol: 122797 4,801-X
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Execuţie: 5×D
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Unghiul la vârf: 140

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Gamă de ⌀ 4,801 mm - 5,960 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Execuţie 5×D
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară da, cu 25 bar
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 53 mm
Lungimea totală L 91 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Inel colorat verde
calități configurabile 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
konfigurierbare Toleranzen A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Tip produs Burghiu elicoidal

Identificare și clasificare

Cod articol 122797 4,801-X
EAN / GTIN 4062406653842
Număr producător 122797 4,801-X
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
100
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
80
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
GG(G)
K
90
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru producţia de găuri cu toleranţe, în oţel sau în materiale cu aşchii scurte. Prelucrare completă demnă de toată încrederea, care nu necesită centrare specială şi nici proces ulterior de alezare. Autocentrare îmbunătăţită semnificativ datorită vârfului piramidal suplimentar, pentru concentricitate optimă şi acurateţe dimensională a toleranţei găurii generate. Două tăişuri ale burghiului şi patru faţete de ghidare pentru o calitate atractivă a suprafeţei peretelui găurii.
Informaţii privind toleranţele:
H7: Execuţie pentru toleranţa H7 a alezajului.
+/− 0,003 mm: Toleranţă de fabricaţie sau de tăiere a ⌀ nominal DC.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Comandaţi forma HB: cu Cod 122797 + 129100HB.
Comandaţi forma HE: cu Cod 122797 + 129100HE.
Termen de livrare: 6 săptămâni lucrătoare
Comandă minimă: 5 bucăţi
Producţie specială specifică clientului: Anularea este posibilă în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea confirmării comenzii. Este exclusă returnarea. Ne rezervăm dreptul de livrare a ±10% (cel puţin 1 piesă).