{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5,55 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Execuţie | 5×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 180 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 35,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Utilizare găurire | Condiţionat bombat; Condiţionat găurire transversală; Condiţionat centruire oblică | |
Răcire interioară | da, cu 25 bari | |
Burghiu pilot necesar | da, burghiu pilot | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 44 mm | |
Lungimea totală L | 82 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,12 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122793 5,55 | |
EAN / GTIN | 4062406092207 | |
Număr producător | 122793 5,55 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 180° 5,55 mm
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
107,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat
59,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
86,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 5×D | 6×D | 3×D |
Inel colorat | verde | verde | verde |
Răcire interioară | da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,12 | 0,14 | 0,12 |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 | 6 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 35,7 | 35,7 | 19,7 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |