Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA H7, TiAlN, ⌀ DC: 3H7mm

Cod articol: 122790 3H7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Toleranţă: H7
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6537 L
  • Execuţie: 6×D
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 3 mm
Toleranţă H7
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6537 L
Execuţie 6×D
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 23,5 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bari
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea canalului de aşchii Lc 28 mm
Lungimea totală L 66 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Toleranţa arborelui h6
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,09 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Identificare și clasificare

Cod articol 122790 3H7
EAN / GTIN 4045197745484
Număr producător 122790 3H7
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
100
Oţel < 900 N/mm²
P
85
Oţel < 1100 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Uni
 
Umiditate maximă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Găurire şi alezare într-un singur proces de lucru. Miezul întărit şi ascuţirea specială suplimentară − garantează o tăiere transversală cu o precizie de centrare superioară. Precizia de aliniere extrem de ridicată se datorează celor4faţete de ghidare.

Avantaj:

Toleranţele de execuţie pot fi obţinute în calsa H7, fără alezare suplimentară.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Burghiul din carbură, tip HPC, pentru ajustaje, pentru prelucrarea aluminiului, este disponibil la cerere.
Formele HB şi HE se livrează la acelaşi preţ cu Forma HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 122790 + 129100HB.
Forma HE: se comandă cu Cod 122790 + 129100HE.