Extractor cu acțiune rapidă cu 3 brațe 200 x 150 mm

Cod articol: 1227459
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Extractor cu trei braţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1227459
EAN / GTIN 4036976106435
Număr producător 1227459

Descriere

Descriere:

Calitate industrială, 3 brațe pentru o distribuție optimă a sarcinii, fără înclinare și delicată cu materialul
Braț transversal puternic, de formă ergonomică
Cârlige forjate în matriță
Cârlige autoportante cu profil în T pentru o conexiune pozitivă
Reglare rapidă patentată pentru o ușoară, reglare rapidă patentată pentru o setare și reajustare simplă și sigură - fără a utiliza unelte
Utilizați ca extractor intern prin repoziționarea cârligelor
Suprafața axului nitrocarburat, rezistent la uzură și la coroziune
Axul rămâne neted și curat - nu este necesară ungerea sau ungerea
Ceasul poate fi combinat cu alte modele și lungimi de ax/croșete din gama de extractoare modulare GEDORE

Caracteristică:

  • Număr de brațe: 3
  • Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 30 mm
  • Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 3,5 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 18 mm
  • Axă hidraulică opțională: 1.06/HSP1
  • Lățimea pe laturi [mm: 22 mm
  • Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 150 mm
  • Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 200 mm
  • Lățimea de strângere a extragerii interioare a2 (min.) [mm]: 100 mm
  • Lățimea de prindere a2 (max.) [mm]: 260 mm
  • Dimensiunea filetului axului: G 1/2 x 210
  • Tip de utilizare: extragere_internă_și_externă
  • Forța de tracțiune (max.) [t]: 5
  • 1000 V izolat: nu
  • Date 3D disponibile: nu
  • Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
  • Cârlig paralel deplasabil: nu
  • Frână de cârlig prezentă: nu
  • Fus hidraulic disponibil: nu
  • Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: da
  • Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: da
  • Șuruburi incluse: nu
  • Gradație disponibilă: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Dispozitiv antiderapant al axului: nu
  • Brațe reversibile disponibile: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături