Descriere:
Calitate industrială, 3 brațe pentru o distribuție optimă a sarcinii, fără înclinare și delicată cu materialul
Braț transversal puternic, de formă ergonomică
Cârlige forjate în matriță
Cârlige autoportante cu profil în T pentru o conexiune pozitivă
Reglare rapidă patentată pentru o ușoară, reglare rapidă patentată pentru o setare și reajustare simplă și sigură - fără a utiliza unelte
Utilizați ca extractor intern prin repoziționarea cârligelor
Suprafața axului nitrocarburat, rezistent la uzură și la coroziune
Axul rămâne neted și curat - nu este necesară ungerea sau ungerea
Ceasul poate fi combinat cu alte modele și lungimi de ax/croșete din gama de extractoare modulare GEDORE
Caracteristică:
- Număr de brațe: 3
- Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 30 mm
- Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 3,5 mm
- Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 18 mm
- Axă hidraulică opțională: 1.06/HSP1
- Lățimea pe laturi [mm: 22 mm
- Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 150 mm
- Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 160 mm
- Lățimea de strângere a extragerii interioare a2 (min.) [mm]: 100 mm
- Lățimea de prindere a2 (max.) [mm]: 220 mm
- Dimensiunea filetului axului: G 1/2 x 210
- Tip de utilizare: extragere_internă_și_externă
- Forța de tracțiune (max.) [N]: 10,0 N
- Forța de tracțiune (max.) [t]: 5
- 1000 V izolat: nu
- Date 3D disponibile: nu
- Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
- Cârlig paralel deplasabil: nu
- Frână de cârlig prezentă: nu
- Fus hidraulic disponibil: nu
- Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: da
- Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: da
- Șuruburi incluse: nu
- Gradație disponibilă: nu
- Suport de prindere disponibil: nu
- Dispozitiv antiderapant al axului: nu
- Brațe reversibile disponibile: da
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu