GARANT Master Steel FEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB 17,2 mm

Cod articol: 122726 17,2
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 6537
  • Execuţie: 6×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 3

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Steel
⌀ nominal DC 17,2 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 6537
Execuţie 6×D
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 3
Unghiul la vârf 145 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 67,2 mm
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bar
Strategie de aşchiere HPC
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 93 mm
Lungimea totală L 143 mm
⌀ cozii Ds 18 mm
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,66 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122726 17,2
EAN / GTIN 4045197795809
Număr producător 122726 17,2

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
140
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
110
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
Oţel < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Fontă
K
130
GGG
K
80
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Burghiu cu 3 tăişuri, dezvoltat special pentru utilizarea cu avansuri foarte mari. Recomandat în special pentru maşini cu putere consumată mare şi condiţii de prelucrare stabile.
  • Geometria specială de aşchiere cu muchii ascuţite stabile şi cursă liberă mare în centru permite avansuri maxime.
  • Geometria patentată a vârfului optimizată pentru evacuarea aşchiilor determină o presiune de aşchiere redusă şi rupere bună a aşchiilor.
  • Cu unghi la vârf de 145° pentru formare redusă de bavuri la găuri străpunse.

Cea mai bună tehnologie din industrie pentru tăiere transversală garantează o autocentrare optimă şi permite şi găurirea de centrare pe suprafeţe denivelate. Cele 3 faţete de ghidare asigură o ieşire stabilă a găurii şi o circularitate exactă a găuririi.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături