{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,3 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 43,6 mm | |
Schacht | DIN 6535 HE met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53 mm | |
Lungimea totală L | 91 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Cod articol | 122668 6,3 | |
Număr producător | 122668 6,3 |