10 mm (3/8″) clichet articulat cu eliberare rapidă cu dinți fini RSW.4.5 ° L.300 mm

Cod articol: 12261010
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 12261010
EAN / GTIN 4018754286379
Număr producător 12261010
L-Număr L60010 6237

Descriere

Descriere:

  • comutabil
  • 80 dinți
  • Cu blocare de siguranță QuickRelease
  • Cu mâner din 2 componente
  • Maneta mânerului poate fi rotită în sus și în jos cu aprox. 90°, este blocată și blocată în următoarele poziții:
· drept
  • · 30° în sus.
  • · 60° în sus.
  • · 30° în jos.
  • ;
    • Eliberați dispozitivul de blocare cu ajutorul unui buton din zona de prindere
    • Pentru lucrul în spații restrânse, cu un unghi de lucru de numai 4,5°
    • FOD-preventiv prin design fără șuruburi
    • DIN 3122/ISO 3315
    • DBGM

    Caracteristică:

    • a: 14,5 mm
    • Aliaj: Oțel aliat cromat, cromat.
    • Unitate pătrată externă (inch): 3/8″
    • Lungime [mm): 300 mm
    • Număr de dinți: 80
    • Greutate: 350 g
    • Lățime mm (b): 28,2 mm
    • Unghiul de lucru: 4.5 °