Burghiu ultraperformant din carbură, HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 6,5 mm

Cod articol: 122606 6,5

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6537
  • Execuţie: 6×D
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: p6

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 6,5 mm
Strat de acoperire DLC
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6537
Execuţie 6×D
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal p6
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 43,3 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bari
Strategie de aşchiere HPC
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 53 mm
Lungimea totală L 91 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Toleranţa arborelui h6
Avans f în aluminiu cu aşchii scurte 0,36 mm/rot
Inel colorat galben
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122606 6,5
EAN / GTIN 4045197568151
Număr producător 122606 6,5

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
360
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
350
PMMA Acryl
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GRP
N
80
CRP
N
80
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Canale în formă de spirală, cu 6 faţete de ghidare şi canale interne de răcire.
Burghiu pilot ultraperformant din noua generaţie cu caracteristici HPC.
Cu unghi la vârf de 140° şi toleranţă specială a tăişurilor p6, pentru realizarea optimă a unei găuri de ghidare. Precizie de aliniere ridicată şi concentricitate a găurii de ghidare.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Pentru găuri adânci începând cu 16×D realizarea unei găuri de ghidare este recomandată, iar pentru găuri adânci de 20×D până la 30×D este obligatorie. Executarea unei găuri pilot creşte siguranţa procesului.
Formele HB şi HE se livrează la acelaşi preţ cu Forma HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 122608.
Forma HE: se comandă cu Cod 122606 + 129100HE.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ DC p6 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături