Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 6 mm

Cod articol: 122603 6
La cerere
În stoc
127 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 6537
  • Execuţie: 6×D
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal DC 6 mm
    Strat de acoperire DLC
    Materialul sculei Carbura
    Standard DIN 6537
    Execuţie 6×D
    Tip W
    Toleranţă ⌀ nominal h7
    Număr de dinţi Z 2
    Unghiul la vârf 135 grad
    adâncime maximă de găurire recomandată L2 35 mm
    Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
    Răcire interioară Da, cu 25 bar
    Strategie de aşchiere HPC
    Semistandard da
    Lungimea canalului de aşchii Lc 44 mm
    Lungimea totală L 82 mm
    ⌀ cozii Ds 6 mm
    Toleranţa arborelui h6
    Avans f în aluminiu cu aşchii scurte 0,45 mm/rot
    Inel colorat galben
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 122603 6
    EAN / GTIN 4045197757791
    Număr producător 122603 6

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    360
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    350
    PMMA Acryl
    N
    150
    PEEK
    N
    120
    PVDF GF20
    N
    90
    PA 66 GF30
    N
    80
    PEEK GF30
    N
    70
    PTFE CF25
    N
    80
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    GRP
    N
    80
    CRP
    N
    80
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Acoperirile DLC sp2 ale noii generații cu coeficienți de frecare reduși au ca efect o îndepărtare excelentă a așchiilor. Pentru prelucrarea ultraperformantă a materialelor pe bază de aluminiu. Precizie de aliniere ridicată şi concentricitate mare a găurii datorită celor 6 faţete de ghidare.

    Notă:

    Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.