{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Alu | |
⌀ nominal DC | 6,4 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 43,4 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53 mm | |
Lungimea totală L | 91 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f în aluminiu cu aşchii scurte | 0,76 mm/rot | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122590 6,4 | |
EAN / GTIN | 4062406711641 | |
Număr producător | 122590 6,4 |