Burghiu din carbură, cu coadă cilindrică pentru fibră multidirecţională DIN 6535 HA 1,6 mm

Cod articol: 122512 1,6
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC m7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de lucru
  • Execuţie: 5×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: m7
  • Unghiul la vârf: 90

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 1,6 mm
Strat de acoperire Diamant
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de lucru
Execuţie 5×D
Toleranţă ⌀ nominal m7
Unghiul la vârf 90 grad
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
Interval de ⌀ (dimensiune 1/100) configurabil 1,51 mm - 1,60 mm
adâncime maximă de găurire recomandată L2 8,6 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 11 mm
Lungimea totală L 50 mm
⌀ cozii Ds 4 mm
Avans f în GRP CRP 0,03 mm/rot
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat negru
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122512 1,6
EAN / GTIN 4062406348922
Număr producător 122512 1,6

Tabel de aplicaţii

PMMA Acryl
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
90
PEEK CF30
N
80
GRP, CRP
N
100
Grafit
N
340
Hibrid
N
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire diamantat cristalin sp3 de ultimă generaţie, pentru prelucrarea în siguranţă a materialelor compozite armate, GRP, CRP şi grafitului. Cu un unghi la vârf de 90° şi geometrie specială pentru evitarea delaminării.
Cu faţetă de ghidare pentru materiale cu structură multidirecţională a fibrelor.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Se livrează în dimensiunile 1/100 conform tabelului.
Respectaţi cantităţile minime de comandă pentru dimensiunile configurabile:
intervalul ⌀ 1,01 – 2,99 mm: 10 bucăţi
intervalul ⌀ 3,01 – 9,99 mm: 5 bucăţi
intervalul ⌀ 10,01 – 11,99 mm: 3 bucăţi