{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 18,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Execuţie | 3×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 180 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 49,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Utilizare găurire | Condiţionat bombat; Condiţionat găurire transversală; Condiţionat centruire oblică | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Burghiu pilot necesar | Da, burghiu pilot | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 77 mm | |
Lungimea totală L | 129 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122506 18,5 | |
EAN / GTIN | 4045197744579 | |
Număr producător | 122506 18,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 180° 18,5 mm
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
612,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
301,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
301,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
335,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
683,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiN | TiN | TiAlN |
Execuţie | 3×D | 4×D | 4×D | 6×D | 5×D |
Inel colorat | verde | verde | verde | verde | verde |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | da, cu 25 bari |
Toleranţa arborelui | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Unghiul la vârf | 180 | 140 | 140 | 140 | 180 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 49,3 | 51,3 | 51,3 | 73,3 | 71,3 |