{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 13,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 3×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 180 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 37,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Utilizare găurire | Condiţionat bombat; Condiţionat găurire transversală; Condiţionat centruire oblică | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Burghiu pilot necesar | Da, burghiu pilot | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 58 mm | |
Lungimea totală L | 105 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122506 13,8 | |
EAN / GTIN | 4062406090173 | |
Număr producător | 122506 13,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 180° 13,8 mm
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
300,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
142,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
142,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
152,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
336,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 3×D | 4×D | 4×D | 6×D | 5×D |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | da, cu 25 bari |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | carbură |
Unghiul la vârf | 180 | 140 | 140 | 140 | 180 |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,16 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,16 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 58 | 60 | 60 | 77 | 75 |