HOLEX Pro INOX Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB 3,3 mm

Cod articol: 122491 3,3
La cerere
În stoc
160 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: DIN 6537 K
  • Execuţie: 4×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: m7
  • Număr de dinţi Z: 2

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pro Inox
⌀ nominal DC 3,3 mm
Strat de acoperire AlTiN
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard DIN 6537 K
Execuţie 4×D
Toleranţă ⌀ nominal m7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 15,1 mm
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară da, cu 25 bar
Lungimea canalului de aşchii Lc 20 mm
Lungimea totală L 62 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 0,05 mm/rot
Inel colorat albastru
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122491 3,3
EAN / GTIN 4067263007395

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Prelucrare eficientă a găurilor, în special pentru utilizarea în oţeluri inoxidabile şi rezistente la acid.
Tăişuri principale drepte cu design optimizat al muchiilor de tăiere pentru un comportament îmbunătăţit de rupere a aşchiilor. Canale mărite de aşchii, pentru o evacuare excelentă a acestora.Rezistenţă crescută la uzură datorită substratului îmbunătăţit din carbură şi a stratului de acoperire rezistent la temperaturi ridicate.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Pro Inox" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ DC m7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături