{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 33,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122406 9,2 | |
Număr producător | 122406 9,2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din HM tip Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 9,2mm |
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
54,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
100,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
57,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlSiN | AlTiN |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Inel colorat | albastru | verde | verde | roz | albastru |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | da, cu 25 bar | da, cu 25 bar |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |