Lățimea de prindere a menghinei max. 125 mm

Cod articol: 1224.100E
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
Tip produs Menghină pentru ţevi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1224.100E
EAN / GTIN 3148519276404
Număr producător 1224.100E
L-Număr L60130 9148

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Menghină din fontă nodulară, sarcină de rupere de cel puțin 700 N/mm²
  • Suprafața mare de sprijin a ghidajului prismatic
  • fălci demontabile: Ghidajul fără îndoire asigură funcționarea menghinei chiar și cu sarcini grele
  • Fălci paralele, înlocuibile. Rezistență ridicată la uzură, duritate 48/53 HRc
  • Fălci detașabile, în formă de V pentru fixarea țevilor. Duritate 40/46 HRc
  • Reglare prin 2 șuruburi speciale cu reglaj al jocului
  • Axul de acționare șlefuit.

Caracteristică:

  • A max. [mm]: 125
  • B [mm]: 63
  • H [mm]: 142
  • H1 [mm]: 74
  • L [mm]: 345
  • L1 [mm]: 104
  • L2 [mm]: 51
  • L3 [mm]: 70
  • [kg]: 8.67

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.