Burghiu ultraperformant din HM tip Whistle-Notch DIN 6535 HE 3 mm

Cod articol: 122355 3
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6537 K
  • Execuţie: 4×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 3 mm
Strat de acoperire TiN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6537 K
Execuţie 4×D
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 15,5 mm
Coadă tip DIN 6535 HE cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bari
Lungimea canalului de aşchii Lc 20 mm
Lungimea totală L 62 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Toleranţa arborelui h6
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,11 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122355 3
EAN / GTIN 4045197391759
Număr producător 122355 3

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
240
Oţel < 500 N/mm²
P
110
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
80
Oţel < 1100 N/mm²
P
65
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Vârful întărit şi ascuţirea specială suplimentară – garantează tăiere transversală cu precizie de centrare superioară. Tăişul principal drept cu rotunjire uşoară a muchiei şi forma specială a canalului permit obţinerea de aşchii scurte.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
ESTE DISPONIBILĂ NOUA GENERAŢIE!
Produsul succesor recomandat este Cod 122508.