{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gamă de ⌀ | 16,06 mm - 18,05 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 73 mm | |
Lungimea totală L | 123 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,28 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122340 16,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406076238 | |
Număr producător | 122340 16,06-X |