{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,7 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 14,5 mm | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 20 mm | |
Lungimea totală L | 52 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,7 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122160 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197040442 | |
Număr producător | 122160 3,7 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu din carbură extra scurt 3,7 mm
La cerere
În stoc
144 livrabil imediat
12,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat
11,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
129 livrabil imediat
18,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Standard | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 |
Unghiul elicei | 30 | 30 | 30 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Tip | N | N | N |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |