{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 2,05 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 9 mm | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 12 mm | |
Lungimea totală L | 38 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,05 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122100 2,05 | |
EAN / GTIN | 4045197771247 | |
Număr producător | 122100 2,05 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Burghiu din carbură extra scurt 2,05 mm
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
6,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat
7,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | TiN |
Standard | DIN 6539 | DIN 6539 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 12 | 12 |
⌀ cozii Ds | 2,05 | 2,05 |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,05 | 0,05 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |