{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 11,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 29,8 mm | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 95 mm | |
⌀ cozii Ds | 11,5 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122100 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197040053 | |
Număr producător | 122100 11,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu din carbură extra scurt 11,5 mm
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
78,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
89,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
133,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ nominal DC | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Unghiul la vârf | 118 | 118 | 118 |
Tip | N | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 | 47 | 94 |
⌀ cozii Ds | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 29,8 | 29,8 | 76,8 |