Micrometru exterior cu suprafețe de măsurare înguste, suprafețe de măsurare din carbură 250-275 mm, lamă de 0,75 mm

Cod articol: 122-115-10
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
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122-115-10
EAN / GTIN 4946368847436
Număr producător 122-115-10
L-Număr L40010 13828

Descriere

Descriere:

Micrometrul exterior cu suprafețe de măsurare înguste atinge puncte de măsurare greu accesibile și vă oferă următoarele avantaje: Suprafețe de măsurare în formă de lamă pe nicovală și pe ax pentru măsurarea diametrelor canelurilor arborilor, a căilor de chei și a altor locuri greu accesibile. Ax nepercutat.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 250 - 275
Gradație: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±6 µm
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø18 mm
Livrat: Inclusiv cutie, etaloane de reglare (2 bucăți), opritor reglabil (pentru modelele cu rază de acțiune de peste 40″).
Masa: 12,6
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie.