Descriere:
Micrometrul exterior cu suprafețe de măsurare înguste atinge puncte de măsurare greu accesibile și vă oferă următoarele avantaje: Suprafețe de măsurare în formă de lamă pe nicovală și pe ax pentru măsurarea diametrelor canelurilor arborilor, a căilor de chei și a altor locuri greu accesibile. Ax nepercutat.
Caracteristică:
Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 150 - 175
Gradație: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±5 µm
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø18 mm
Livrat: Inclusiv cutie, etaloane de reglare (2 sau 4 bucăți), opritor reglabil (pentru modelele cu rază de acțiune de peste 1.000 mm).
Masa: 20,8
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie.