Micrometru exterior cu fețe de măsurare înguste, fețe de măsurare din carbură 125-150 mm, lamă de 0,75 mm

Cod articol: 122-106-10
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
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122-106-10
EAN / GTIN 4946368847368
Număr producător 122-106-10
L-Număr L40010 13806

Descriere

Descriere:

Micrometrul exterior cu suprafețe de măsurare înguste atinge puncte de măsurare greu accesibile și vă oferă următoarele avantaje: Suprafețe de măsurare în formă de lamă pe nicovală și pe ax pentru măsurarea diametrelor canelurilor arborilor, a căilor de chei și a altor locuri greu accesibile. Ax nepercutat.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 125 - 150
Gradație: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±4 µm
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø18 mm
Livrat: Inclusiv cutie, etaloane de reglare (2 sau 4 bucăți), opritor reglabil (pentru modelele cu rază de acțiune de peste 1.000 mm).
Masa: 17.91
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături