Suport de biți de 10 mm (3/8″) hexagonal interior pătrat interior L.32 mm

Cod articol: 12180030
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Suport pentru biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 12180030
EAN / GTIN 4018754103867
Număr producător 12180030
L-Număr L60010 1454

Descriere

Descriere:

  • Cheie Allen 5/16″
  • DIN 3126 formularul D 8/ ISO 1173 formularul D 8
  • Cheie locaş hexagonal cu arc de presiune inel
  • Biții sunt ușor de conectat, se fixează în siguranță în poziție și se trag cu ușurință din nou

Caracteristică:

  • d: 16,5 mm
  • Pătrat de acționare în interior (mm): C 10 mm
  • Lungime [mm): 32 mm
  • Hexagon interior de ieșire (mm): D 8 mm
  • Hexagonal interior de ieșire (inch): 5/16″
  • Interior pătrat (inch): 3/8″
  • Greutate: 39 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături