Suport pentru biți de 10 mm (3/8″) hexagonal interior pătrat interior L.32 mm

Cod articol: 12180026
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
Tip produs Suport pentru biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 12180026
EAN / GTIN 4018754103850
Număr producător 12180026
L-Număr L60010 145

Descriere

Descriere:

  • Cheie Allen 1/4″
  • DIN 3126 formularul D 6,3/ ISO 1173 formularul D 6,3
  • Cheie locaş hexagonal cu arc de presiune inel
  • Biții sunt ușor de conectat, se fixează în siguranță în poziție și se trag cu ușurință din nou

Caracteristică:

  • d: 16,5 mm
  • Pătrat de acționare în interior (mm): C 10 mm
  • Lungime [mm): 32 mm
  • Hexagon interior de ieșire (mm): D 6,3 mm
  • Hexagonal interior de ieșire (inch): 1/4″
  • Interior pătrat (inch): 3/8″
  • Greutate: 30 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături