{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gamă de ⌀ | 2,41 mm - 3,03 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 5×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | ±0,003 | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Unghiul la vârf | 120 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 28 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 121201 2,41-X | |
EAN / GTIN | 4062406200527 | |
Număr producător | 121201 2,41-X |