Cheie combinată 16 Z, 1/4

Cod articol: 1211455
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Cod articol 1211455
EAN / GTIN 4002805924174
Număr producător 1211455
L-Număr L60160 5166

Descriere

Descriere:

Pentru rezolvarea problemelor dificile de asamblare, ușor de înlocuit
Forjat
Oțel crom vanadiu
Cromat cromat mat
Cu blocare cu știfturi

Caracteristică:

  • Tip de acționare/drive, tang-Ø: 16 mm
  • Conţinut (cantitate de piese): 1 tlg.
  • Lățimea capului 2 [mm]: 15 mm
  • Înălțimea capului 2 [mm]: 8 mm
  • Material: oțel crom vanadiu
  • Greutate netă [kg]: 0,1 kg
  • Înregistrare de acces disponibilă: nu
  • Dimensiunea cheii 1 [AF]: 1/4″
.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături